Cables Generiques courant fort - H07VU 2,5 mm² Vert/Jaune en fût de 10000 m - 000955

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - H07VU 2,5 mm² Vert/Jaune en fût de 10000 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

couleur de conducteur:

vert/jaune
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponiblesorange
Voir les options disponiblesviolet

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • couleur de conducteur - vert/jaune

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • matériau du conducteur - cuivre

Conditionnement

  • 10000 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05594000955

Réf. Fournisseur

000955

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

couleur de conducteur:

vert/jaune

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

Tension nominale U0:

450 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

température max. admissible du conducteur:

70 °C

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

tension nominale U:

750 V

Contenu d' emballage:

10000 m

H07VU 2,5 V/J FUT

Les Atouts de l'article:

Ce fil H07VU 2,5 mm² vert/jaune fût de 10000 m est conçu pour vos câblages fixes basse tension.

  • Âme monobrin rigide (classe 1) pour des raccordements stables.
  • Isolation PVC : câblage net dans tableaux et conduits.
  • Repérage simple par couleur.
  • Adapté aux circuits d’éclairage et de commande.
  • Mise en œuvre propre et stable pour les circuits de prises.


Les Atouts de la gamme:

Sonepar vous propose une large gamme de câbles génériques courant fort adaptée pour tous vos besoins quotidiens des installations électriques.

Quelques mots du fabricant :

La marque câbles génériques pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort