Cables Generiques courant fort - H05VK 0,75 BLEU RAL5024 C100 - 001480

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 300 V
Conditionnement
100 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594001480
Réf. Fournisseur
001480
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
bleu
matériau du conducteur:
cuivre
isolation des fils:
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
sans
avec conducteur de protection:
Non
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
géométrie du câble:
rond
protection contre les torsions:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
tension nominale U:
500 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Contenu d' emballage:
100 m
Les Atouts de l'article:
Ce fil H05VK 0,75 mm² bleu couronne de 100 m facilite les raccordements en coffret et tableau.
Bénéfices pour l’installation :
- Âme cuivre souple classe 5 pour des connexions précises.
- Isolation PVC pour un câblage net en coffrets et conduits.
- Câble souple faciliant l'installation (borniers, virages serrés).
- Repérage aisé par couleur.
- Facilité de mise en oeuvre pour les tableautiers
Quelques mots du fabricant :
Sonepar vous propose une large gamme de câbles génériques courant fort adaptée pour tous vos besoins quotidiens des installations électriques.
La marque câbles génériques pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.
Un produit Cables Generiques courant fort
Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort