Cables Generiques courant fort - PHOTOVOLT 1X4 NOIR T500 - 002086

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - PHOTOVOLT 1X4 NOIR T500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

4 mm²

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 1 kV

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • isolation des fils - polyoléfine

  • spécification du matériau gaine externe - autre

Emballage et conditions

  • 500 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05594002086

Réf. Fournisseur

002086

Marque

Cables Generiques courant fort

Tension nominale U0:

1 kV

section nominale du conducteur:

4 mm²

matériau de la gaine:

autre

isolation des fils:

polyoléfine

spécification du matériau gaine externe:

autre

nombre de conducteurs pilotes:

1

couleur de gaine:

noir

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...90 °C

tension nominale U:

1.5 kV

nombre de conducteurs:

1

Contenu d' emballage:

500 m

PHOTOVOLT 1X4 NOIR T500

Les atouts de l'article:

Câble souple destiné à l'alimentation de panneaux photovoltaïque.