En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Cables Generiques courant fort - PHOTOVOLT 1X6 ROUGE C100 - 002090

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - PHOTOVOLT 1X6 ROUGE C100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

6 mm²

Caractéristiques principales

  • Tension nominale U0 - 1 kV

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • isolation des fils - polyoléfine

  • spécification du matériau gaine externe - autre

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594002090

Réf. Fournisseur

002090

Marque

Cables Generiques courant fort

Tension nominale U0:

1 kV

section nominale du conducteur:

6 mm²

matériau de la gaine:

autre

isolation des fils:

polyoléfine

spécification du matériau gaine externe:

autre

nombre de conducteurs pilotes:

1

couleur de gaine:

rouge

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...90 °C

tension nominale U:

1.5 kV

nombre de conducteurs:

1

Contenu d' emballage:

100 m

PHOTOVOLT 1X6 ROUGE C100

Les atouts de l'article:

Câble souple destiné à l'alimentation de panneaux photovoltaïque.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort