🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Cables Generiques courant fort - H07VR 6 NOIR C100 - 003005

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - H07VR 6 NOIR C100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de conducteur:

noir

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • couleur de conducteur - noir

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • matériau du conducteur - cuivre

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05594003005

Réf. Fournisseur

003005

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

6 mm²

couleur de conducteur:

noir

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

Tension nominale U0:

450 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

température max. admissible du conducteur:

70 °C

tension nominale U:

750 V

Contenu d' emballage:

100 m

H07VR 6 NOIR C100

Les atouts de l'article:

Conducteur rigide pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux etc.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort