Cables Generiques courant fort - H07VR 16 V/J T500 - 004018

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - H07VR 16 V/J T500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de conducteur:

vert/jaune

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • couleur de conducteur - vert/jaune

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • matériau du conducteur - cuivre

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05594004018

Réf. Fournisseur

004018

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

16 mm²

couleur de conducteur:

vert/jaune

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

Tension nominale U0:

450 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

température max. admissible du conducteur:

70 °C

tension nominale U:

750 V

Contenu d' emballage:

500 m

H07VR 16 V/J T500

Les atouts de l'article:

Conducteur rigide pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux etc.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort