Non retournable

Cables Generiques courant fort - H07VK 95 mm² Vert/Jaune à la coupe - 020920

CABLES GENERIQUES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

95 mm²
Voir les options disponibles120 mm²
Voir les options disponibles150 mm²
Voir les options disponibles185 mm²
Voir les options disponibles240 mm²

couleur de gaine:

multicolore
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesbleu
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponiblesmarron
Voir les options disponiblesorange
Voir les options disponiblesrouge
Voir les options disponiblesviolet

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 95 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 450 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594020920

Réf. Fournisseur

020920

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

95 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

450 V

couleur de gaine:

multicolore

matériau du conducteur:

cuivre

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

sans

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

géométrie du câble:

rond

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

tension nominale U:

750 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

H07VK 95 V/J COUPE

Les Atouts de l'article:

Ce fil H07VK 95 mm² v/j coupe facilite les raccordements en coffret et tableau.

Bénéfices pour l’installation :

  • Âme cuivre souple classe 5 pour des connexions précises.
  • Isolation PVC pour un câblage net en coffrets et conduits.
  • Maniabilité utile en densité élevée (borniers, virages serrés).
  • Repérage aisé par couleur (si visible dans la fiche).
  • Facilité de mise en oeuvre pour les tableautiers


Les Atouts de la gamme:

Sonepar vous propose une large gamme de câbles génériques courant fort adaptées pour tous vos besoins quotidiens des installations électriques.

Quelques mots du fabricant :

La marque câbles génériques pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort