Cables Generiques courant fort - Câble R2V 1X120 mm² à la coupe - 022800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale du conducteur:
120 mm²Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 120 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine - PVC
Tension nominale U0 - 600 V
Conditionnement
1 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594022800
Réf. Fournisseur
022800
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
120 mm²
nombre de conducteurs:
1
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine:
PVC
Tension nominale U0:
600 V
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
brins torsadés:
Oui
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
XLPE (VPE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Oui
marquage du conducteur:
sans
avec conducteur de protection:
Non
température max. admissible du conducteur:
70 °C
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
gaine protectrice:
sans
armature/ferraillage:
sans
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...60 °C
tension nominale U:
1200 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce câble U-1000 R2V 1X120 cuivre âme rigide classe 2 est pensé pour vos circuits de puissance en installation fixe.
Bénéfices pour l’installation :
- Construction robuste adaptée aux alimentations BT.
- Conducteur rigide assurant des connexions nettes et stables.
- Isolation XLPE et gaine PVC noire.
- Pose simple et durable.
Les Atouts de la gamme:
Sonepar vous propose une large gamme de câbles génériques courant fort adaptées pour tous vos besoins quotidiens des installations électriques.
Quelques mots du fabricant :
La marque câbles génériques pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.
Un produit Cables Generiques courant fort
Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort