En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Cables Generiques courant fort - R2V 3X16 COUPE - 025500

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - R2V 3X16 COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

16 mm²

nombre de conducteurs:

3

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • matériau de la gaine - PVC

  • Tension nominale U0 - 600 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594025500

Réf. Fournisseur

025500

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

16 mm²

nombre de conducteurs:

3

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine:

PVC

Tension nominale U0:

600 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

brins torsadés:

Oui

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

XLPE (VPE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Oui

marquage du conducteur:

sans

avec conducteur de protection:

Non

température max. admissible du conducteur:

70 °C

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine protectrice:

sans

armature/ferraillage:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...60 °C

tension nominale U:

1200 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Câble U-1000 R2V 3X16 en cuivre rigide classe 2, section 16 mm². Pour l’alimentation et la distribution en installation fixe basse tension (BT). Isolation XLPE (VPE) et gaine PVC noire, tension 600/1000 V.

Les Atouts de l'article:

Ce câble U-1000 R2V 3X16 coupe est pensé pour vos circuits de puissance en installation fixe.

Bénéfices pour l’installation :

  • Construction robuste adaptée aux alimentations BT.
  • Conducteur rigide assurant des connexions nettes et stables.
  • Isolation XLPE et gaine PVC noire pour un câblage organisé.
  • Pose simple et durable.


Quelques mots du fabricant :

Sonepar vous propose une large gamme de câbles génériques courant fort adaptée pour tous vos besoins quotidiens des installations électriques.
La marque câbles génériques pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort