Cables Generiques courant fort - AR2V 4X150 COUPE - 037200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale du conducteur:
150 mm²Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 150 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Conditionnement
1 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594037200
Réf. Fournisseur
037200
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
150 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
4
Tension nominale U0:
0.6 kV
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
aluminium
surface du conducteur:
nu
forme du conducteur:
rond
isolation des fils:
PVC
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
gaine à couches:
Non
éléments de fibre optique:
Non
avec conducteur de protection:
Non
couche conductrice intérieure:
Oui
couche conductrice extérieure:
Oui
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
conducteur concentrique:
sans
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
géométrie du câble:
rond
revêtement conducteur:
Oui
conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal:
Non
blindage étanche à l'eau en sens longitudinal:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
diamètre externe approx.:
15 mm
température max. admissible du conducteur:
90 °C
tension nominale U:
1 kV
Un produit Cables Generiques courant fort
Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort