Cables Generiques courant fort - RVFV 4X25 COUPE - 042200

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - RVFV 4X25 COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de conducteurs:

4
Voir les options disponibles7
Voir les options disponibles12
Voir les options disponibles19
Voir les options disponibles27

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • matériau de la gaine - PVC

  • Tension nominale U0 - 600 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594042200

Réf. Fournisseur

042200

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

25 mm²

nombre de conducteurs:

4

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine:

PVC

Tension nominale U0:

600 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

température max. admissible du conducteur:

70 °C

armature/ferraillage:

armature

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...60 °C

tension nominale U:

1200 V

RVFV 4X25 COUPE

Les atouts de l'article:

Câble rigide armé de 2 feuillards acier pour des liaisons enterrées sans protection mécanique complémentaire ou sur tablettes ou chemins de câble lorsqu'une protection mécanique est nécessaire (risque d'explosions).

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort