Cables Generiques courant fort - Cable rigide armé U-1000 RVFV cuivre 5G6 mm² à la coupe - 044100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale du conducteur:
6 mm²Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 5
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
matériau de la gaine - PVC
Tension nominale U0 - 600 V
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05594044100
Réf. Fournisseur
044100
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
6 mm²
nombre de conducteurs:
5
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
matériau de la gaine:
PVC
Tension nominale U0:
600 V
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
température max. admissible du conducteur:
70 °C
armature/ferraillage:
armature
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...60 °C
tension nominale U:
1200 V
Les Atouts de l'article:
Ce câble U-1000 RVFV 5G6 mm² assure les liaisons de puissance des installations fixes avec une constitution rigide armée.
Bénéfices pour l’installation :
- Âme en cuivre nu adaptée au câblage rigide.
- Isolation XLPE et gaines PVC pour une constitution clairement définie.
- Armure par double feuillard acier adaptée à la pose enterrée sans protection mécanique complémentaire.
- Tension assignée 0,6/1 kV pour les installations de puissance concernées.
- Fourniture à la coupe pour ajuster la longueur au besoin du chantier.
Les Atouts de la gamme:
Sonepar vous propose une large gamme de câble générique courant fort adaptée pour tous vos besoins quotidiens des installations électriques.
Quelques mots du fabricant :
La marque câble générique pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.
Un produit Cables Generiques courant fort
Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort