🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Cables Generiques courant fort - CR1C1 2X1,5 ARME COUPE - 272387

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - CR1C1 2X1,5 ARME COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

1.5 mm²
Voir les options disponibles25 mm²
Voir les options disponibles35 mm²
Voir les options disponibles50 mm²
Voir les options disponibles70 mm²
Voir les options disponibles95 mm²
Voir les options disponibles120 mm²
Voir les options disponibles150 mm²
Voir les options disponibles185 mm²
Voir les options disponibles240 mm²
Voir les options disponibles300 mm²

nombre de conducteurs:

2
Voir les options disponibles1

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • Tension nominale U0 - 300 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05594272387

Réf. Fournisseur

272387

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

2

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine:

polyoléfine

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

orange

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

brins torsadés:

Non

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

autre

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Oui

couleur d'identification/codification du fil:

autre

marquage du conducteur:

sans

couleur de conducteur:

autre

avec conducteur de protection:

Non

température max. admissible du conducteur:

60 °C

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine protectrice:

sans

armature/ferraillage:

ruban de renforcement

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

tension nominale U:

500 V

forme du conducteur:

rond

convient comme câble d'installation:

Oui

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Câble CR1‑C1 2X1,5 ARME, coupe, en cuivre destiné aux installations soumises à des exigences sévères en matière de sécurité incendie. Sa réaction au feu classée C1 permet de limiter les fumées et les gaz corrosifs et contribue à la protection des personnes et équipements.

Les Atouts de l'article:

Câble CR1‑C1 conçu pour les installations nécessitant une continuité de service en cas d’incendie.

  • Maintien de l’intégrité électrique du circuit pendant une exposition au feu, conformément à la classification CR1.
  • Adapté aux circuits fixes soumis à des exigences réglementaires élevées en matière de sécurité incendie.
  • Réduction des émissions de fumées et de gaz corrosifs grâce à la classification de réaction au feu C1.
  • Solution fiable pour les bâtiments recevant du public, sites industriels et infrastructures sensibles.


Quelques mots du fabricant :

Sonepar vous propose une large gamme de câbles génériques courant fort adaptée aux exigences des installations électriques professionnelles.
La marque câbles génériques pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort