Cables Generiques courant fort - Cable souple blindé YSLY-JZ CY 5G0,75 mm² gris à la coupe - 400732

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - Cable souple blindé YSLY-JZ CY 5G0,75 mm² gris à la coupe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

0.75 mm²
Voir les options disponibles1 mm²
Voir les options disponibles4 mm²
Voir les options disponibles6 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles16 mm²

nombre de conducteurs:

5

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 300 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594400732

Réf. Fournisseur

400732

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

5

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur et chiffres

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

tresse

organe de support:

sans

géométrie du câble:

rond

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...70 °C

tension nominale U:

500 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

YSLY JZ CY 5G0,75 NUM BL COUPE

Les Atouts de l'article:

Ce câble souple blindé YSLY-JZ CY assure les liaisons de commande des machines-outils et chaînes de production.

Bénéfices pour l’installation :

  • Âmes en cuivre rouge recuit, classe 5 selon IEC 60228.
  • Configuration 5G0,75 mm² avec conducteurs noirs numérotés avec conducteur vert/jaune.
  • Isolation et gaine extérieure en PVC gris.
  • Tension nominale 300/500 V pour les circuits de commande concernés.
  • Prévu pour les installations intérieures fixes ou partiellement mobiles.


Les Atouts de la gamme:

Sonepar vous propose une large gamme de câble générique courant fort adaptée pour tous vos besoins quotidiens des installations électriques.

Quelques mots du fabricant :

La marque câble générique pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort