Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cables Generiques courant fort - CUIVRE NU 10 (10,8) COUPE - 512400

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - CUIVRE NU 10 (10,8) COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • matériau de la gaine - sans

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • matériau du conducteur - cuivre

  • surface du conducteur - nu

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05594512400

Réf. Fournisseur

512400

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

10 mm²

matériau de la gaine:

sans

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

forme du conducteur:

rond

marquage du conducteur:

sans

gaine à couches:

Non

éléments de fibre optique:

Non

avec conducteur de protection:

Non

couche conductrice intérieure:

Non

couche conductrice extérieure:

Non

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine en plomb:

Non

revêtement conducteur:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Conducteur cuivre nu 10 (10,8) à la coupe. Conçu pour assurer la conduction électrique dans des applications nécessitant un conducteur brut sans gaine. Adapté aux fonctions de liaison et de mise à la terre dans des installations électriques en basse tension (BT).

Les Atouts de l'article:

Conducteur cuivre nu recuit adapté aux applications nécessitant une conduction électrique directe sans isolation.

  • Conducteur en cuivre recuit assurant une bonne continuité électrique selon la section définie.
  • Mise en œuvre simple pour les liaisons électriques en installation maîtrisée.
  • Adapté aux applications de mise à la terre et de continuité électrique.


Quelques mots du fabricant :

Sonepar vous propose une large gamme de câble générique courant fort adaptée pour tous vos besoins quotidiens des installations électriques.
La marque câble générique pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort