Cables Generiques courant fort - H07VR 185 V/J COUPE - 535100

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - H07VR 185 V/J COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 185 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CABLE COURANT FORT

EAN

Réf. Sonepar

05594535100

Réf. Fournisseur

535100

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

185 mm²

nombre de conducteurs:

1

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

Tension nominale U0:

450 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

couleur de conducteur:

vert/jaune

avec conducteur de protection:

Non

température max. admissible du conducteur:

70 °C

Blindage:

Non

tension nominale U:

750 V

H07VR 185 V/J COUPE

Les atouts de l'article:

Conducteur rigide pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux etc.