Cables Generiques courant fort - Cable méplat H07VVH6-F cuivre souple 5G16 mm² noir à la coupe - 537200

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - Cable méplat H07VVH6-F cuivre souple 5G16 mm² noir à la coupe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

16 mm²
Voir les options disponibles25 mm²
Voir les options disponibles35 mm²
Voir les options disponibles50 mm²
Voir les options disponibles70 mm²

nombre de conducteurs:

5
Voir les options disponibles7
Voir les options disponibles8
Voir les options disponibles10
Voir les options disponibles12
Voir les options disponibles14
Voir les options disponibles16

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 450 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594537200

Réf. Fournisseur

537200

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

16 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

5

Tension nominale U0:

450 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

chiffres

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

géométrie du câble:

plat

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-35...60 °C

tension nominale U:

750 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Cable méplat H07VVH6-F à 5 conducteurs de 16 mm². ame en cuivre nu souple classe 5, isolation et gaine extérieure en PVC noir. Utilisation en festons ou guirlandes , ascenseurs, monte charges, ponts roulants et chariots mobiles.

Les Atouts de l'article:

Ce câble méplat H07VVH6-F 5G16 mm² est conçu pour les équipements mobiles de manutention.

Bénéfices pour l’installation :

  • 5 conducteurs de 16 mm² pour une identification directe de la configuration.
  • Âmes en cuivre nu souple classe 5 adaptées aux mouvements des équipements.
  • Construction méplate prévue pour une utilisation en festons ou guirlande, ascenseurs, monte charges, ponts roulants et chariots mobiles.
  • Isolation et gaine extérieure en PVC noir.
  • Tension assignée 450/750 V et température maximale au conducteur de 70 °C.


Les Atouts de la gamme:

Sonepar vous propose une large gamme de câble générique courant fort adaptée pour tous vos besoins quotidiens des installations électriques.

Quelques mots du fabricant :

La marque câble générique pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort