Cables Generiques courant fort - INSTRUM 01IP09EGFA GRIS COUPE - 538300

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - INSTRUM 01IP09EGFA GRIS COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de conducteurs:

2
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4
Voir les options disponibles24
Voir les options disponibles38

couleur de gaine:

gris

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.9 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - gris

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594538300

Réf. Fournisseur

538300

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

0.9 mm²

nombre de conducteurs:

2

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

gaine protectrice:

PVC

armature/ferraillage:

armature

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

tension nominale U:

750 V

INSTRUM 01IP09EGFA GRIS COUPE

Les atouts de l'article:

Câble rigide utilisé pour la transmission de signaux analogiques de mesure dans les industries chimiques, pétrochimiques et papetières.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort