Cables Generiques courant fort - INSTRUM 01IP09EGSF GRIS COUPE - 541300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
nombre de conducteurs:
2Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.9 mm²
nombre de conducteurs - 2
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - gris
Conditionnement
1 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594541300
Réf. Fournisseur
541300
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
0.9 mm²
nombre de conducteurs:
2
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
PVC
couleur d'identification/codification du fil:
gris
gaine protectrice:
PVC
armature/ferraillage:
sans
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-20...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
tension nominale U:
750 V
Les atouts de l'article:
Câble rigide utilisé pour la transmission de signaux analogiques de mesure dans les industries chimiques, pétrochimiques et papetières.
Un produit Cables Generiques courant fort
Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort