Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cables Generiques courant fort - CABLE SPOT TBT 2X1,5 C50 - 556204

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - CABLE SPOT TBT 2X1,5 C50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau de la gaine - autre

  • Tension nominale U0 - 48 V

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594556204

Réf. Fournisseur

556204

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

2

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

matériau de la gaine:

autre

Tension nominale U0:

48 V

couleur de gaine:

blanc

Contenu d' emballage:

50 m

matériau du conducteur:

cuivre

isolation des fils:

autre

couleur d'identification/codification du fil:

autre

couleur de conducteur:

autre

avec conducteur de protection:

Non

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

armature/ferraillage:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-60...180 °C

tension nominale U:

48 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

CABLE SPOT TBT 2X1,5 C50

Les atouts de l'article:

Câble méplat en silicone haute et basse température pour le câblage des spots d'éclairage basse tension

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort