Cables Generiques courant fort - Câble de contrôle blindé LIYCY 4P0,25 mm² à la coupe - 629930
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale du conducteur:
0.25 mm²Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 8
Tension nominale U0 - 300 V
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05594629930
Réf. Fournisseur
629930
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
0.25 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
8
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
PVC
blindage sur câblage:
tresse
géométrie du câble:
rond
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...70 °C
tension nominale U:
500 V
Les Atouts de l'article:
Ce câble de contrôle blindé LIYCY 4P0,25 mm² est adapté aux liaisons de commande et à la transmission de données.
Bénéfices pour l’installation :
- Tresse en cuivre étamé pour la protection contre les perturbations électromagnétiques.
- Âme en cuivre rouge pour le câblage des liaisons de contrôle et de commande.
- Isolation PVC et gaine extérieure PVC grise pour un repérage clair.
- Tension nominale 300/500 V clairement identifiée pour le choix du câble.
- Code couleur DIN 47100 pour faciliter l’identification des conducteurs.
- Adapté aux systèmes électroniques, d’automatisme et de mesure.
- Fourniture à la coupe pour ajuster la longueur au besoin.
Les Atouts de la gamme:
Sonepar vous propose une large gamme de câble générique courant fort adaptée pour tous vos besoins quotidiens des installations électriques.
Quelques mots du fabricant :
La marque câble générique pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.
Un produit Cables Generiques courant fort
Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort