Cables Generiques courant fort - Cable souple multiconducteur LIYY 3x0,5 mm² gris à la coupe - 630200

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - Cable souple multiconducteur LIYY 3x0,5 mm² gris à la coupe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

nombre de conducteurs:

3
Voir les options disponibles5
Voir les options disponibles6
Voir les options disponibles8
Voir les options disponibles14
Voir les options disponibles18
Voir les options disponibles21
Voir les options disponibles24
Voir les options disponibles27
Voir les options disponibles32
Voir les options disponibles36
Voir les options disponibles40
Voir les options disponibles48

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 300 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594630200

Réf. Fournisseur

630200

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

3

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...70 °C

tension nominale U:

500 V

LIYY 3X0,5 COUPE

Les Atouts de l'article:

Ce câble LIYY souple non blindé 3x0,5 mm² permet de réaliser des liaisons de données et de mesure en intérieur.

Bénéfices pour l’installation :

  • Âme en cuivre nu souple classe 5 pour faciliter le câblage.
  • Isolation PVC avec repérage couleur selon DIN 47100.
  • Gaine extérieure PVC grise RAL 7001.
  • Utilisable sur des appareils fixes ou mobiles en intérieur.
  • Mouvement libre possible sans effort de traction ni guidage forcé.
  • Conditionnement à la coupe adapté au besoin du chantier.


Les Atouts de la gamme:

Sonepar vous propose une large gamme de câble générique courant fort adaptée pour tous vos besoins quotidiens des installations électriques.

Quelques mots du fabricant :

La marque câble générique pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort