Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cables Generiques courant fort - CR1C1 2P0,9 AE C100 - 637605

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - CR1C1 2P0,9 AE C100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de conducteurs:

4

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.64 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - sans

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594637605

Réf. Fournisseur

637605

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

0.64 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

4

câblage:

sans

catégorie:

sans

couleur de gaine:

orange

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.9 mm

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

autre

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

sans

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

type d'installation souterraine autorisé:

autre

gaine de protection:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

armature/ferraillage:

sans

matériau de renfort:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble téléphonique:

Oui

convient comme câble données informatiques:

Non

convient comme câble de signalisation:

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Contenu d' emballage:

100 m

Câble CR1‑C1 2P0,9 AE couronne de 100m en cuivre destiné aux installations soumises à des exigences sévères en matière de sécurité incendie. Sa réaction au feu classée C1 permet de limiter les fumées et les gaz corrosifs et contribue à la protection des personnes et équipements.

Les Atouts de l'article:

Câble CR1‑C1 conçu pour les installations nécessitant une continuité de service en cas d’incendie.

  • Maintien de l’intégrité électrique du circuit pendant une exposition au feu, conformément à la classification CR1.
  • Adapté aux circuits fixes soumis à des exigences réglementaires élevées en matière de sécurité incendie.
  • Réduction des émissions de fumées et de gaz corrosifs grâce à la classification de réaction au feu C1.
  • Solution fiable pour les bâtiments recevant du public, sites industriels et infrastructures sensibles.


Quelques mots du fabricant :

Sonepar vous propose une large gamme de câbles génériques courant fort adaptée aux exigences des installations électriques professionnelles.
La marque câbles génériques pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort