Cables Generiques courant fort - H07VU 1,5 mm² Bleu 5010 en couronne de 750 m - 670712

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
couleur de conducteur - bleu
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Tension nominale U0 - 450 V
matériau du conducteur - cuivre
Conditionnement
750 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594670712
Réf. Fournisseur
670712
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
couleur de conducteur:
bleu
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
Tension nominale U0:
450 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
PVC
température max. admissible du conducteur:
70 °C
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
tension nominale U:
750 V
Contenu d' emballage:
750 m
Un produit Cables Generiques courant fort
Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort