Cables Generiques courant fort - FIL H07Z1-U 1G1,5 VJ C100 - 810051

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - FIL H07Z1-U 1G1,5 VJ C100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • matériau du conducteur - cuivre

  • surface du conducteur - nu

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CABLE COURANT FORT

EAN

Réf. Sonepar

05594810051

Réf. Fournisseur

810051

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

Tension nominale U0:

450 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

tension nominale U:

750 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Contenu d' emballage:

100 m

FIL H07Z1-U 1G1,5 VJ C100

Les atouts de l'article:

Conducteur rigide pour équipements des installations domestiques, logements, bureaux, etc
LE FIL H07Z1-U est la version sans halogène du H07V-U
Il est classé CCA.