Cables Generiques courant fort - FIL H07Z1-U 1X2,5 BE C100 - 810052
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Tension nominale U0 - 450 V
matériau du conducteur - cuivre
surface du conducteur - nu
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05594810052
Réf. Fournisseur
810052
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
Tension nominale U0:
450 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
tension nominale U:
750 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Contenu d' emballage:
100 m
Les atouts de l'article:
Conducteur rigide pour équipements des installations domestiques, logements, bureaux, etc
LE FIL H07Z1-U est la version sans halogène du H07V-U
Il est classé CCA.
Un produit Cables Generiques courant fort
Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort