Non retournable

Cables Generiques courant fort - Câble de contrôle blindé LIYCY 16X0,14 mm² à la coupe - 900200

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - Câble de contrôle blindé LIYCY 16X0,14 mm² à la coupe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

0.14 mm²
Voir les options disponibles0.22 mm²
Voir les options disponibles1 mm²
Voir les options disponibles1.5 mm²
Voir les options disponibles2.5 mm²
Voir les options disponibles4 mm²
Voir les options disponibles6 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles16 mm²
Voir les options disponibles25 mm²
Voir les options disponibles35 mm²
Voir les options disponibles50 mm²

nombre de conducteurs:

16
Voir les options disponibles18
Voir les options disponibles19
Voir les options disponibles20
Voir les options disponibles27
Voir les options disponibles32
Voir les options disponibles37

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.14 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 16

  • Tension nominale U0 - 300 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594900200

Réf. Fournisseur

900200

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

0.14 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

16

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

blindage sur câblage:

tresse

géométrie du câble:

rond

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...70 °C

tension nominale U:

300 V

Câble de contrôle blindé LIYCY 16X0,14 mm², âme cuivre rouge classe 5. Isolation PVC, gaine PVC grise et tresse en cuivre étamé. Tension 300/500 V. Adapté à la transmission de données en électronique, automatisme ou mesure.

Les Atouts de l'article:

Ce câble de contrôle blindé LIYCY 16X0,14 mm² est adapté aux liaisons de commande et à la transmission de données.

Bénéfices pour l’installation :

  • Tresse en cuivre étamé pour la protection contre les perturbations électromagnétiques.
  • Âme en cuivre rouge pour le câblage des liaisons de contrôle et de commande.
  • Isolation PVC et gaine extérieure PVC grise pour un repérage clair.
  • Tension nominale 300/500 V clairement identifiée pour le choix du câble.
  • Code couleur DIN 47100 pour faciliter l’identification des conducteurs.
  • Adapté aux systèmes électroniques, d’automatisme et de mesure.
  • Fourniture à la coupe pour ajuster la longueur au besoin.


Les Atouts de la gamme:

Sonepar vous propose une large gamme de câble générique courant fort adaptée pour tous vos besoins quotidiens des installations électriques.

Quelques mots du fabricant :

La marque câble générique pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort