Cables Generiques courant faible - HP 2X0,75PLAT NOIR ROUGE C100 - 000201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
isolation des fils - PVC
nombre de conducteurs - 2
marquage du conducteur - rainures
couleur de conducteur - rouge/noir
Conditionnement
100 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05861000201
Réf. Fournisseur
000201
Marque
Cables Generiques courant faible
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
isolation des fils:
PVC
nombre de conducteurs:
2
marquage du conducteur:
rainures
couleur de conducteur:
rouge/noir
Contenu d' emballage:
100 m
Les atouts de l'article:
Câble rigide haut-parleur destiné à tout type d'installation de systèmes de sonorisation fixe et mobile.

Un produit Cables Generiques courant faible
Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant faible