Cables Generiques courant faible - 278 56P6 AE GRIS COUPE - 074600

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant faible - 278 56P6 AE GRIS COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de conducteurs:

112

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.6 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 112

  • câblage - faisceau

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05861074600

Réf. Fournisseur

074600

Marque

Cables Generiques courant faible

section nominale du conducteur:

0.6 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

112

câblage:

faisceau

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.6 mm

taille AWG:

24

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

armature/ferraillage:

sans

géométrie du câble:

rond

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-10...70 °C

résistant aux UV:

Non

278 56P6 AE GRIS COUPE

Les atouts de l'article:

Câble rigide de téléphonie pour l'installation intérieure d'immeuble.

Un produit Cables Generiques courant faible

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant faible