Cables Generiques courant faible - COAX RG58 (KX15) NOIR T500 - 102718

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
classe du conducteur intérieur:
classe 2 - âme câblée rigideSpécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 2 - âme câblée rigide
couleur de gaine - noir
impédance caractéristique - 50 Ohm
résistant aux UV - Oui
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
CABLE COURANT FAIBLE
EAN
Réf. Sonepar
05861102718
Réf. Fournisseur
102718
Marque
Cables Generiques courant faible
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur intérieur:
classe 2 - âme câblée rigide
couleur de gaine:
noir
impédance caractéristique:
50 Ohm
résistant aux UV:
Oui
matériau du conducteur intérieur:
cuivre
surface du conducteur interne:
étamé
matériau du conducteur extérieur:
cuivre
surface du conducteur extérieur:
étamé
forme du conducteur extérieur:
tresse
diélectrique:
PE plein
Convient pour une installation dans le sol:
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-20...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...80 °C
Les atouts de l'article:
Câble rigide coaxial vidéo destiné à la transmission de signaux dans des applications anlogiques de vidéo surveillance.