Cables Generiques courant faible - HP 2X0,75 PLAT NOIR C100 - 401059

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant faible - HP  2X0,75 PLAT NOIR C100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • isolation des fils - PVC

  • nombre de conducteurs - 2

  • marquage du conducteur - rainures

  • couleur de conducteur - noir

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05861401059

Réf. Fournisseur

401059

Marque

Cables Generiques courant faible

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

isolation des fils:

PVC

nombre de conducteurs:

2

marquage du conducteur:

rainures

couleur de conducteur:

noir

Contenu d' emballage:

100 m

HP2X0,75 PLAT NOIR C100

Les atouts de l'article:

Câble rigide haut-parleur destiné à tout type d'installation de systèmes de sonorisation fixe et mobile.

Cables Generiques courant faible

Un produit Cables Generiques courant faible

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant faible