Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cables Generiques courant faible - COAX RG59 NOIR T500 - 508218

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant faible - COAX RG59 NOIR T500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

classe du conducteur intérieur:

classe 1 - âme massive

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive

  • couleur de gaine - noir

  • impédance caractéristique - 75 Ohm

  • résistant aux UV - Oui

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05861508218

Réf. Fournisseur

508218

Marque

Cables Generiques courant faible

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur intérieur:

classe 1 - âme massive

couleur de gaine:

noir

impédance caractéristique:

75 Ohm

résistant aux UV:

Oui

matériau du conducteur intérieur:

cuivre

surface du conducteur interne:

nu

matériau du conducteur extérieur:

cuivre

surface du conducteur extérieur:

nu

forme du conducteur extérieur:

tresse

diélectrique:

PE plein

Convient pour une installation dans le sol:

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...70 °C

COAX RG59 NOIR T500

Un produit Cables Generiques courant faible

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant faible