Cables Generiques courant faible - SYT ROUGE 3P9 AWG20 AE COUPE - 543003

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant faible - SYT ROUGE 3P9 AWG20 AE COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de conducteurs:

6

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.8 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 6

  • catégorie - sans

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05861543003

Réf. Fournisseur

543003

Marque

Cables Generiques courant faible

section nominale du conducteur:

0.8 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

6

catégorie:

sans

couleur de gaine:

rouge

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

20

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-10...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-10...70 °C

résistant aux UV:

Non

SYT ROUGE 3P9 AWG20 AE COUPE

Les atouts de l'article:

Cable rigide SYS (sans écran) ou SYT rouge pour télétransmission d'alarme destiné aux liaisions entre les détecteurs de fumée et la centrale d'alarme.

Un produit Cables Generiques courant faible

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant faible