🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Cooper Securite - BAES évacuation SATI - 45lm/1h - IP42 IK07 - Installation facile - LUM16179

COOPER SECURITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP42

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP42

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660191606671

Réf. Sonepar

06226160667

Réf. Fournisseur

LUM16179

Marque

Cooper Securite

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP42

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance du système:

1.45 W

type de pictogramme:

autocollant

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiCd

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

8

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

8

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

transformateur électronique

élément de distribution de lumière:

sans

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

45 lm

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

119 mm

hauteur/profondeur:

49 mm

longueur:

270 mm

largeur d'encastrement:

119 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

49 mm

longueur d’encastrement:

270 mm

BAES SATI - UNILED 2-45 – Bloc d’évacuation 100% LEDs. Flux 45lms – Autonomie 1h – IP42/IK07. Boitier A2. Livré avec 3 Pictogrammes adhésifs

Les Atouts de l'article:

Bloc évacuation SATI étanche pour locaux tertiaires. Blocs 100% LEDs, maintenance réduite, aucun relampage, basse consommation. Boîtier discret (270 x 120 x 50 mm). Bornier sans vis avec connexion automatique. Livré avec 3 étiquettes de balisage autocollantes. Options : cadre d’encastrement, kit d’éclairage par la tranche. Le bloc UNILED 2-45 permet de remplacer facilement les anciens blocs UNILED 45 et STD 65 (entraxe de fixation identique et couverture de l’empreinte peinture). Cette opération permet de bénéficier d’un bloc au design revisité, des avantages de la LED, de la technologie SATI et du label NF Environnement à moindre coût.

Les Atouts de la gamme:

La gamme UNILED 2 : une même enveloppe pour des références Esthétique uniforme en évacuation et en ambiance : Blocs et luminaires d’évacuation à LEDs (versions IP42 et IP65) et d’ambiance à LEDs (versions IP42 et IP65). Cette gamme est destinée aux petits Établissements Recevant des Travailleurs ou du Public (ERP et ERT) et au remplacement des anciens blocs de marque LUMINOX type STD et UNILED.

Un produit Cooper Securite

Découvrez toute la gamme Cooper Securite