Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 10 NU 700 10B 12E - CC1050712

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba  10 NU 700 10B 12E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

282 W
Voir les options disponibles353 W
Voir les options disponibles423 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 146 W

  • hauteur - 700 mm

  • longueur - 400 mm

  • profondeur - 45 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 282 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690055595

Réf. Sonepar

06892005559

Réf. Fournisseur

CC1050712

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

146 W

hauteur:

700 mm

longueur:

400 mm

profondeur:

45 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

282 W

couleur:

blanc

Samba 10 NU H700xLg400 282 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee