Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 11 HB 700 10B 24E HAB - CC135H724

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
800 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
814 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 419 W
type - 11
hauteur - 700 mm
longueur - 800 mm
profondeur - 72 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690074565
Réf. Sonepar
06892007456
Réf. Fournisseur
CC135H724
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
419 W
type:
11
hauteur:
700 mm
longueur:
800 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
814 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee