Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 21 HB 400 10B 36E HAB - CC215H436

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1200 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1109 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 567 W
hauteur - 400 mm
longueur - 1200 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1109 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690096307
Réf. Sonepar
06892009630
Réf. Fournisseur
CC215H436
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
567 W
hauteur:
400 mm
longueur:
1200 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1109 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee