Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 22 HB 500 10B 36E HAB - CC235H536

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1200 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1703 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 867 W
hauteur - 500 mm
longueur - 1200 mm
profondeur - 101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1703 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690112861
Réf. Sonepar
06892011286
Réf. Fournisseur
CC235H536
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
867 W
hauteur:
500 mm
longueur:
1200 mm
profondeur:
101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1703 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee