Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 33 HB 600 10B 12E HAB - CC335H612

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
400 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
919 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 468 W
hauteur - 600 mm
longueur - 400 mm
profondeur - 157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 919 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690139165
Réf. Sonepar
06892013916
Réf. Fournisseur
CC335H612
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
468 W
hauteur:
600 mm
longueur:
400 mm
profondeur:
157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
919 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee