Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 21 HB 500 10B 39E HAB - CC215H539

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1300 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1439 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 736 W
hauteur - 500 mm
longueur - 1300 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1439 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690864210
Réf. Sonepar
06892086421
Réf. Fournisseur
CC215H539
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
736 W
hauteur:
500 mm
longueur:
1300 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1439 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee