Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 10 NU 900 10B 18E - CC1050918

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba  10 NU 900 10B 18E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

600 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

526 W
Voir les options disponibles350 W
Voir les options disponibles438 W
Voir les options disponibles613 W
Voir les options disponibles701 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 270 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 600 mm

  • profondeur - 45 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 526 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690866436

Réf. Sonepar

06892086643

Réf. Fournisseur

CC1050918

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

270 W

hauteur:

900 mm

longueur:

600 mm

profondeur:

45 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

526 W

couleur:

blanc

Samba 10 NU H900xLg600 526 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee