Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 20 NU 600 10B 39E - CC2050639

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1300 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1303 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 669 W
type - 20
hauteur - 600 mm
longueur - 1300 mm
profondeur - 72 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690869741
Réf. Sonepar
06892086974
Réf. Fournisseur
CC2050639
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
669 W
type:
20
hauteur:
600 mm
longueur:
1300 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1303 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee