Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 22 HB 900 10B 12E HAB - CC235H912

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
400 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
902 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 464 W
hauteur - 900 mm
longueur - 400 mm
profondeur - 101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 902 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690870808
Réf. Sonepar
06892087080
Réf. Fournisseur
CC235H912
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
464 W
hauteur:
900 mm
longueur:
400 mm
profondeur:
101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
902 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee