Chappee - Radiateur de chauffage central Samba 33 HB 900 10B 15E HAB - CC335H915

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
500 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1575 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 809 W
hauteur - 900 mm
longueur - 500 mm
profondeur - 157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1575 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690871591
Réf. Sonepar
06892087159
Réf. Fournisseur
CC335H915
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
809 W
hauteur:
900 mm
longueur:
500 mm
profondeur:
157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1575 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee