Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 11HB 6T DROITE 600 30E - CZ135J630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1000 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
891 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 459 W
hauteur - 600 mm
longueur - 1000 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 891 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690919972
Réf. Sonepar
06892091997
Réf. Fournisseur
CZ135J630
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
459 W
hauteur:
600 mm
longueur:
1000 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
891 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee