Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 11HB 6T DROITE 700 15E - CZ135J715

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 11HB 6T DROITE 700 15E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

500 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

509 W
Voir les options disponibles407 W
Voir les options disponibles610 W
Voir les options disponibles712 W
Voir les options disponibles814 W
Voir les options disponibles915 W
Voir les options disponibles1017 W
Voir les options disponibles1119 W
Voir les options disponibles1220 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 262 W

  • hauteur - 700 mm

  • longueur - 500 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 509 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588690920107

Réf. Sonepar

06892092010

Réf. Fournisseur

CZ135J715

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

262 W

hauteur:

700 mm

longueur:

500 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

509 W

couleur:

blanc

Samba 11 HB 6TD H700xLg500 509 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee