Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 11HB 6T GAUCHE 700 15E - CZ135K715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
500 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
509 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 262 W
type - 11
hauteur - 700 mm
longueur - 500 mm
profondeur - 72 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690921180
Réf. Sonepar
06892092118
Réf. Fournisseur
CZ135K715
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
262 W
type:
11
hauteur:
700 mm
longueur:
500 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
509 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee