Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 22HB 6T REVERS. 500 57E - CZ235U557

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1900 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2696 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1372 W
hauteur - 500 mm
longueur - 1900 mm
profondeur - 101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2696 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690923092
Réf. Sonepar
06892092309
Réf. Fournisseur
CZ235U557
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1372 W
hauteur:
500 mm
longueur:
1900 mm
profondeur:
101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2696 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee