Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 22HB 6T REVERS. 700 12E - CZ235U712

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
400 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
744 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 381 W
hauteur - 700 mm
longueur - 400 mm
profondeur - 101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 744 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690923320
Réf. Sonepar
06892092332
Réf. Fournisseur
CZ235U712
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
381 W
hauteur:
700 mm
longueur:
400 mm
profondeur:
101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
744 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee