Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 33HB 6T REVERS. 500 42E - CZ335U542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1400 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2772 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1405 W
hauteur - 500 mm
longueur - 1400 mm
profondeur - 157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2772 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690923887
Réf. Sonepar
06892092388
Réf. Fournisseur
CZ335U542
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1405 W
hauteur:
500 mm
longueur:
1400 mm
profondeur:
157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2772 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee